Glava ticala za Osimess precizne unutarnje mjerne uređaje 4,15-4,80 mm

Artikl br.: 435015 4,15-4,80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene 4,15 mm - 4,8 mm
Vrsta proizvoda Glava ticala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435015 4,15-4,80
EAN / GTIN 2050001055903
Broj proizvođača 62700015

Opis

Izvedba:

Ticala OSIMESS za male promjere od 1,0 do 11,5mm (bez mjerne igle). Vel. 0,95-1,15 do vel. 3,80-4,20 od tvrdog metala. Od veličine 4,15-4,80 u DLC prevlaci.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu