Precizni mali mjerni sat zaštićen od udarca 3/40 mm

Artikl br.: 432550 3/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,94 € kom.
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 878
    Mjerno područje 3 mm
    Vrijednost skale 0,01 mm
    Očitavanje po okretu kazaljke 0,5 mm
    Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 10 µm
    Snaga mjerenja 1 N - 1,4 N
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ kućišta 40 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mjerni sat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 432550 3/40
    EAN / GTIN 4031452101553
    Broj proizvođača 10155

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.
    Zaštićen od udarca.
    Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

    Dodatni pribor:

    Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.