{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 5 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,5 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 12 µm | |
Snaga mjerenja | 1 N - 1,4 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432550 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101560 | |
Broj proizvođača | 10156 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni mali mjerni sat zaštićen od udarca, mjerno područje / ⌀ kućišta: 5/40mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
65,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
920 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,5 mm | 1 mm |
⌀ kućišta | 40 mm | 40 mm |
Mjerno područje | 5 mm | 5 mm |
Snaga mjerenja | 1 N - 1,4 N | 0,6 N - 1 N |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat | Mjerni sat |