{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 20 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429055 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517599 | |
Broj proizvođača | 368-913 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest za mjerenje slijepe rupe 20-50 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
2.227,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
1.309,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Broj mjernih vijaka | 4 | 4 |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 40 | 25 / 40 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |