{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 30 mm - 40 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 0,3 mm | |
Standardna mjerna dubina | 98 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 248 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 140 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Broj proizvođača | 368-168 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe 30-40 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
551,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Granica odstupanja | 0,006 | 0,006 |
Mjerno područje | 30 ;40 | 30 ;40 |
Dubina mjerenja s produžetkom | 248 | 247 |
Standardna mjerna dubina | 98 | 97 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |