{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 25 mm - 30 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 0,3 mm | |
Standardna mjerna dubina | 90 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 240 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 140 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429005 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517216 | |
Broj proizvođača | 368-167 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe 25-30 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
532,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
352,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Dubina mjerenja s produžetkom | 240 | 240 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Dimenzija a | 0,3 | 0,5 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |