Prsten za namještanje DIN 2250 C 28 mm

Artikl br.: 484030 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 23,11 € kom.
  • 30,21 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazivne mjere (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2250 C
    Nazivna mjera 28 mm
    Tolerancija proizvođača za rt JS4
    Kvaliteta 4
    Polje tolerancije JS
    Materijal Čelik za šablone
    Vrsta proizvoda Podesni prsten

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 484030 28
    EAN / GTIN 4045197212146

    Opis

    Izvedba:

    Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom. Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

    Upotreba:

    Za opće namjene, npr. za namještanje i ispitivanje mjernih naprava.

    Standard:

    Prema DIN 2250 C.

    Napomena:

    Druge veličine između toga, do 320 mm mogu se jednostavno naručiti, npr. 484030 veličina 82.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu