{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 12 mm - 20 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429055 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517582 | |
Broj proizvođača | 368-912 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest za mjerenje slijepe rupe 12-20 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
970,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
568,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Broj mjernih vijaka | 2 | 2 |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 | 16 |
Granica odstupanja | 0,004 | 0,005 / 0,006 |
Mjerno područje | 12 ;20 | 12 ;20 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |