{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 40 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 0 mm | |
Standardna mjerna dubina | 76 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 226 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428900 40-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010652 | |
Broj proizvođača | 4190319 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Unutarnji mikrometar Micromar 40-50 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
597,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Granica odstupanja | 0,004 | 0,006 |
Mjerno područje | 40 ;50 | 40 ;50 |
Standard | DIN 863 | Standard proizvođača |
Standardna mjerna dubina | 76 | 97 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |