{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 125 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Dimenzija a | 0 mm | |
Standardna mjerna dubina | 132 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 282 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428900 125-150 | |
EAN / GTIN | 4059192010416 | |
Broj proizvođača | 4190015 |