{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 85 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,005 mm | |
Dimenzija a | 0 mm | |
Standardna mjerna dubina | 97 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 247 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428900 85-100 | |
EAN / GTIN | 4059192010393 | |
Broj proizvođača | 4190013 |