Garnitura digitalnih XT-unutarnjih brzih mikrometara Holematic uz Bluetooth 6-10 mm

Artikl br.: 428752 6-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 73,14 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje; Bluetooth-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard DIN 863
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje 6 mm - 10 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje mm / inč
Granica odstupanja 0,004 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje; Bluetooth-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih glava 2
Prsten za namještanje ⌀ 8 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428752 6-10
EAN / GTIN 5051102207519

Opis

Izvedba:

Brzi uređaji za mjerenje provrta u 3 točke Holematic za mjerenje provrta od vel. 12,5−16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5−16 s ulošcima od tvrdog metala. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Prednost:

Vrlo brzo i prije svega ponovljivo mjerenje postiže se ručicom pištolja i konstantnom mjernom silom.

Funkcija:

  • Prebacivanje mm/col.
  • Prednamještanje 2 vrijednosti.
  • Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Digitalni brzi unutarnji mikrometri br. 428702 i kontrolni prsteni s certifikatom UKAS.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, USB-Dongle br. 498952, prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu