{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HCT | |
Standard | DIN 863 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Mjerno područje | 100 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | mm / inč | |
Granica odstupanja | 0,006/0,007 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje; Bluetooth-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Broj mjernih glava | 4 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 125 / 175 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |
Broj artikla | 428752 100-200 | |
EAN / GTIN | 5051102207694 |