Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Holematic uz Bluetooth 10-12,5 mm

Artikl br.: 428702 10-12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 23,11 € kom.
  • 46,00 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje; Bluetooth-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HCT
    Standard DIN 863
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Mjerno područje 10 mm - 12,5 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Očitavanje mm / inč
    Granica odstupanja 0,004 mm
    Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje; Bluetooth-sučelje
    IP-klasa zaštite IP 67
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Dimenzija a 1,9 mm
    Bežična upotreba HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App
    Standardna mjerna dubina 58 mm
    Dubina mjerenja s produžetkom 134 mm
    Mjerna tehnika digitalno
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428702 10-12,5
    EAN / GTIN 5051102207762

    Opis

    Izvedba:

    Brzi uređaji za mjerenje provrta u 3 točke Holematic za mjerenje provrta od vel. 12,5−16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5−16 s ulošcima od tvrdog metala. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

    Prednost:

    Vrlo brzo i prije svega ponovljivo mjerenje postiže se ručicom pištolja i konstantnom mjernom silom.

    Funkcija:

    • Prebacivanje mm/col.
    • Prednamještanje 2 vrijednosti.
    • Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.
    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Mjerni pištolj, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 498948, USB-Dongle br. 498952, prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

    Zamjenski dio:

    Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.