Digitalni XT unutarnji mikrometar 6-8 mm

Artikl br.: 428602 6-8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 23,11 € kom.
  • 46,00 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HCT
    Standard DIN 863
    Mjerno područje 6 mm - 8 mm
    Mogućnost odabira očitavanja 0,01 / 0,001 mm
    Očitavanje mm / inč
    Granica odstupanja 0,004 mm
    Dimenzija a 1,9 mm
    Standardna mjerna dubina 58 mm
    Dubina mjerenja s produžetkom 121 mm
    Prihvat RS232C sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
    IP-klasa zaštite IP 67
    Bežična upotreba HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App
    Mjerna tehnika digitalno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428602 6-8
    EAN / GTIN 5051102210496

    Opis

    Izvedba:

    Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5−16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

    Funkcija:

    • Prebacivanje mm/col.
    • Prednamještanje 4 vrijednosti.
    • Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.
    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 498948.
    USB odašiljač br. 498952.
    Prsteni za namještanje br. 484030.
    Produžetci br. 428510.

    Zamjenski dio:

    Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.