Garnitura digitalnih XT unutarnjih mikrometara 20-50 mm

Artikl br.: 428652 20-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 126,67 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
Standard DIN 863
Mjerno područje 20 mm - 50 mm
Očitavanje mm / inč
Prihvat RS232C sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Bežična upotreba HID (Human Interface Device); Softver proizvođača; HCT Mobile App
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih glava 3
Broj prstenova za namještanje 2
Prsten za namještanje ⌀ 20 / 35 mm
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428652 20-50
EAN / GTIN 5051102209711

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5−16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

  • Prebacivanje mm/col.
  • Prednamještanje 4 vrijednosti.
  • Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 428602 i kontrolni prsten s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu