{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | |
Očitavanje | 0,002 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 1,9 mm | |
Standardna mjerna dubina | 58 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 121 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428500 6-8 | |
EAN / GTIN | 5051102212407 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 6-8mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
499,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,002 mm | 0,001 mm |
Granica odstupanja | 0,004 mm | 0,004 mm |
Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Standard proizvođača |
Standardna mjerna dubina | 58 mm | 54 mm |
Dimenzija a | 1,9 mm | 1,5 mm |