{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 20 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 0,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 66 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 216 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428500 20-25 | |
EAN / GTIN | 5051102090456 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 20-25mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
478,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
359,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 mm | 0,005 mm |
Granica odstupanja | 0,004 mm | 0,006 mm |
Mjerno područje | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Standard proizvođača |
Standardna mjerna dubina | 66 mm | 90 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |