{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 16 mm - 20 mm | |
Očitavanje | 0,002 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 0,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 66 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 166 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428500 16-20 | |
EAN / GTIN | 5051102212230 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 16-20mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
444,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
325,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,002 mm | 0,005 mm |
Granica odstupanja | 0,004 mm | 0,006 mm |
Mjerno područje | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Standard proizvođača |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |