XT unutarnji mikrometar 175-200 mm

Artikl br.: 428500 175-200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 45,16 € kom.
  • 47,81 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 175 mm - 200 mm
Očitavanje 0,005 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,007 mm
Dimenzija a 0,5 mm
Standardna mjerna dubina 115 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 265 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428500 175-200
EAN / GTIN 5051102094805

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju.
Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 − 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.