{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Serija | HCT | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 16×3,5 mm | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerač dubine |
Broj artikla | 418685 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773984 | |
Broj proizvođača | 418685 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Digitalni pomični dubinomjer HCT IP67 s Bluetoothom, Mjerno područje: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
621,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
643 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Presjek mjerne vodilice | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Mjerač dubine | Dubinomjer | Dubinomjer | Mjerač dubine |