{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 16×4 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 418742 300 | |
EAN / GTIN | 4045197771209 | |
Broj proizvođača | 418742 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalni dubinomjer 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
671 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
621,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Presjek mjerne vodilice | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer | Dubinomjer | Mjerač dubine | Mjerač dubine |