{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnja duljina | 1.000 mm | |
Unutarnja širina | 270 mm | |
Unutarnja visina, | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Etui |
Broj artikla | 415330 800 | |
EAN / GTIN | 4029713200183 | |
Broj proizvođača | 0003237 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drvena kutija 800 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
374 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjska mjera visina | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | |
Vanjska mjera duljina | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | |
Širina u G | 8 | 5 | 7 | 5 | |
Vrsta proizvoda | Etui | Kutija | Kutija | Kutija | Kutija |
Unutarnja duljina | 19 | 11 | 17 | 11 |