Drvena kutija 1500 mm

Artikl br.: 415330 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za pomična mjerila veličine (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnja duljina 1.800 mm
Unutarnja širina 380 mm
Unutarnja visina, 25 mm
Vrsta proizvoda Etui

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415330 1500
EAN / GTIN 4029713200336
Broj proizvođača 0003252

Opis

Izvedba:

Drvena kutija za pomično mjerilo s glatkim uloškom od pjene.

Napomena:

Ostale dimenzije isporučive na upit.
Isporuka nije besplatna.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu