Drvena kutija 160 mm

Artikl br.: 415330 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za pomična mjerila veličine (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Unutarnja duljina 250 mm
    Unutarnja širina 90 mm
    Unutarnja visina, 20 mm
    Vrsta proizvoda Etui

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 415330 160
    EAN / GTIN 4029713200008
    Broj proizvođača 3217

    Opis

    Izvedba:

    Drvena kutija za pomično mjerilo s glatkim uloškom od pjene.

    Napomena:

    Ostale dimenzije isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu