Plastična kutija, Tip: MS150

Artikl br.: 412472 MS150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 275 mm
Vanjska mjera širina 125 mm
Vanjska mjera visina 36 mm
Unutarnja duljina 11
Širina u G 5
Unutarnja dimenzija duljina 267 mm
Unutarnja dimenzija širina 102 mm
Unutarnja dimenzija visina 27 mm
Vrsta proizvoda Kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Broj proizvođača 412472 MS150

Opis

Izvedba:

Glodana tvrda pjena s udubljenjem za pomično mjerilo, graničnik za mjerenje dubine i rezervnu bateriju. Vanjske dimenzije prilagođene za GridLine proizvode. Zaključavanje s čela jednom rukom (osim br. 412474 veličine MS150).

Odgovara:

Pomična mjerila s nonijem, sa skalom i digitalna pomična mjerila.

Odgovara:

mjerno područje: 150 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Plastična kutija, Tip: MS150

Plastična kutija, Tip: MS150

na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
367 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjska mjera širina 125 mm 125 mm
Vanjska mjera visina 36 mm 43 mm
Unutarnja dimenzija širina 102 mm 103 mm
Unutarnja dimenzija visina 27 mm 33 mm
Unutarnja dimenzija duljina 267 mm 266 mm
Širina u G 5 5
Vrsta proizvoda Kutija Kutija

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu