{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Duljina kraka | 60 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Materijal kućišta | Metal | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412821 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770264 | |
Broj proizvođača | 412821 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno pomično mjerilo ABS 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
296 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inča | mm / inči |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Postojeći dubinomjer | Da | Da |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |