Digitalno pomično mjerilo ABS 200 mm

Artikl br.: 412821 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.257 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 13385
    Mjerno područje 0 mm - 200 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / inča
    Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
    Postojeći dubinomjer Da
    Dubinomjer kutno 3,7×1,3
    Duljina kraka 50 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Automatsko isključivanje Da
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    Materijal kućišta Metal
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 412821 200
    EAN / GTIN 4045197770257
    Broj proizvođača 412821 200

    Opis

    Izvedba:

    Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane.
    Digitalno pomično mjerilo s apsolutnom skalom, nije potrebno pronalaženje nule. Elektronika se nakon oko 5 minuta samostalno isključuje, a uključuje jednostavnim pomicanjem.
    • Vrlo visoka preciznost postiže se mjerilom od stakla.
    • Elektronika je odvojena od kućišta i ugrađena izravno na klizni dio. Mjerna se sila prenosi izravno na mjerni krak. Na taj način ovo pomično mjerilo nudi manju podložnost pogreškama i veću dugovječnost.
    • Sa čvrstim metalnim kućištem.

    Opseg isporuke:

    Uključivo baterija art. 081560 vel. CR2032.