Digitalno pomično mjerilo ABS 100 mm

Artikl br.: 412821 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
2.511 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 13385
    Mjerno područje 0 mm - 100 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / inča
    Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
    Postojeći dubinomjer Da
    Dubinomjer kutno 3,7×1,3
    Duljina kraka 30 mm
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    Materijal kućišta Metal
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 412821 100
    EAN / GTIN 4045197771780
    Broj proizvođača 412821 100

    Opis

    Izvedba:

    Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane.
    Inkrementalni mjerni sustav bez apsolutne mjerne skale.

    Opseg isporuke:

    Uključena baterija br. 081560 vel. LR44.