{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 300 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 60 mm | |
Automatsko isključivanje | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Materijal kućišta | Plastika | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412751 300 | |
EAN / GTIN | 4062406100889 | |
Broj proizvođača | 412751 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo IP67, mjerno područje: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
366 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
611 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
367,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju | na bateriju | na bateriju | na bateriju |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |