{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HCT | |
Standard | ISO 13385 | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Postojeći dubinomjer | Ne | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Duljina kraka | 64 mm | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Međunarodna građevinska veličina | CR2032 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412781 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773946 | |
Broj proizvođača | 412781 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo HCT IP67 s Bluetoothom, Mjerno područje: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
288,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
sve dijelove | kaljeno | kaljeno |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Postojeći dubinomjer | Ne | Ne |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 | 081560 br. CR2032 |