Digitalno pomično mjerilo IP67 150 mm

Artikl br.: 412751 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 18,76 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.917 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 40 mm
Automatsko isključivanje Da
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Materijal kućišta Plastika
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412751 150
EAN / GTIN 4045197347411
Broj proizvođača 412751 150

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu i prašinu. Nakon 2 sata nekorištenja pomično se mjerilo automatski isključuje. Plastično kućište otporno na udarce.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena baterija art. 081560 vel. CR2032.