{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm | |
Postojeći dubinomjer | Da | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,4 | |
Prihvat | USB-sučelje; Digimatic sučelje | |
Duljina kraka | 50 mm | |
Visina znakova na LCD ekranu | 9 mm | |
Mjerni postupak mjernog uređaja | elektromagnetski induktivni postupak | |
Trajanje rada | 20000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412642 200 | |
EAN / GTIN | 4946368668048 | |
Broj proizvođača | 500-162-30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS i izlazom podataka, mjerno područje: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
924 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
339,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Duljina kraka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo | Univerzalno pomično mjerilo |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |