Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS i izlazom podataka 150 mm

Artikl br.: 412642 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic sučelje
  • Mjerni postupak mjernog uređaja: elektromagnetski induktivni postupak
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard ISO 13385
    Mjerno područje 0 mm - 150 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
    Postojeći dubinomjer Da
    Dubinomjer kutno 3,7×1,4
    Prihvat USB-sučelje; Digimatic sučelje
    Duljina kraka 40 mm
    Visina znakova na LCD ekranu 9 mm
    Mjerni postupak mjernog uređaja elektromagnetski induktivni postupak
    Trajanje rada 20000 h
    Mjerna tehnika digitalno
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Tip baterije Gumb-baterija
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 412642 150
    EAN / GTIN 4946368667928
    Broj proizvođača 500-161-30

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm). Elektromagnetski mjerni sustav AOS (Advanced Onsite Sensor) pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.
    • Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.
    • Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 497080 i art. 497100 s podatkovnom tipkom za prijenos izmjerenih vrijednosti.
    Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.