Priključni kabel, tip: D1

Artikl br.: 497080 D1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključak Digimatic
Duljina 1 m
Vrsta proizvoda Podatkovni kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 497080 D1
EAN / GTIN 4946368552941
Broj proizvođača 905338

Opis

Odgovara:

Pomična mjerila br. 412641 / 412642 / 412671 / 415350 / 418710 / 418711,
ugradbeni mikrometar br. 426510 vel. 0−50,
digitalni unutarnji mikrometar br. 429250,
mjerni satovi br. 434062434090 / 434460 / 434540 / 434551,
visinomjeri br. 445135 / 445152 / 445222,
kutomjer br. 454000.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu