{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 200 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Dubinomjer | kutno 3,7×1,3 | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Duljina kraka | 50 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 412680 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949356 | |
Broj proizvođača | 412680 200 |