{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ploče polova | 500 mm | |
širina | 200 mm | |
Visina | 59 mm | |
Tolerancija visina | +0,5 / -2 mm | |
Visina magnetskog polja | 12 mm | |
Trošenje pločice s polovima | 5 mm | |
Težina | 44 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 150 N/cm2 | |
Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |
Broj artikla | 380100 500 | |
EAN / GTIN | 4045197310651 | |
Broj proizvođača | 243.11-500X200 |