{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ploče polova | 350 mm | |
širina | 150 mm | |
Visina | 56 mm | |
Tolerancija visina | +0,5 / -2 mm | |
Visina magnetskog polja | 12 mm | |
Trošenje pločice s polovima | 5 mm | |
Težina | 24 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 150 N/cm2 | |
Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |
Broj artikla | 380100 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310637 | |
Broj proizvođača | 243.11-350X150 | |
Manufacturer | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |