Stezna ploča s trajnim magnetom, poprečna podjela polova 250 mm

Artikl br.: 380100 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina magn. dijela (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina ploče polova 250 mm
    širina 150 mm
    Visina 56 mm
    Tolerancija visina +0,5 / -2 mm
    Visina magnetskog polja 12 mm
    Trošenje pločice s polovima 5 mm
    Težina 17 kg
    Nazivna snaga pridržavanja 150 N/cm2
    Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 380100 250
    EAN / GTIN 4045197310620
    Broj proizvođača 243.11-250X150

    Opis

    Izvedba:

    • Snažan neodimijski magnetski sustav.
    • Paljenje/gašenje putem ručice.
    • U ugašenoj poziciji blago protupolje osigurava olakšanje skidanja izradaka.
    • Postavljeno sa zahvatom po duljini i poprečno.
    • Letvice od 3 mm mjeda / 12 mm čelika.
    • Magnetsko polje bez širenja, time se sprječava magnetiziranja izratka.

    Upotreba:

    • Za tešku obradukao što je glodanje za grubu obradu.
    • Za male, srednje i velike izratke, također i za izratke s hrapavom ili neravnom površinom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu