Stezna ploča s trajnim magnetom, poprečna podjela polova 400 mm

Artikl br.: 380100 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina magn. dijela (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ploče polova 400 mm
širina 200 mm
Visina 56 mm
Tolerancija visina +0,5 / -2 mm
Visina magnetskog polja 12 mm
Trošenje pločice s polovima 5 mm
Težina 35 kg
Nazivna snaga pridržavanja 150 N/cm2
Vrsta proizvoda Magnet stezne ploče

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 380100 400
EAN / GTIN 4045197310644
Broj proizvođača 243.11-400X200

Opis

Izvedba:

  • Snažan neodimijski magnetski sustav.
  • Paljenje/gašenje putem ručice.
  • U ugašenoj poziciji blago protupolje osigurava olakšanje skidanja izradaka.
  • Postavljeno sa zahvatom po duljini i poprečno.
  • Letvice od 3 mm mjeda / 12 mm čelika.
  • Magnetsko polje bez širenja, time se sprječava magnetiziranja izratka.

Upotreba:

  • Za tešku obradukao što je glodanje za grubu obradu.
  • Za male, srednje i velike izratke, također i za izratke s hrapavom ili neravnom površinom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu