Brza stega za stezanje na stolu BS3N

Artikl br.: 377065 BS3N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Istovar 120 mm
    Visina stezanja h 200 mm
    maksimalna sila stezanja pri 50 mm visine stezanja 5,5 kN
    Visina H 260 mm
    ⌀ provrta za pričvršćivanje 13 mm
    Vrsta proizvoda Brzi pritezač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 377065 BS3N
    EAN / GTIN 4008158018140
    Broj proizvođača BS3N

    Opis

    Izvedba:

    Kontinuirano podesiv, fiksan ili zakretan. Tip BS − otpuštanje ili stezanje daljnjim napinjanjem stezne poluge i otpuštanje aktiviranjem otpusne poluge (napetost se tad otpušta). Tip GRS − stup je udaljen od točke stezanja, slobodan pristup radnom području.

    Upotreba:

    Na svim stolovima strojeva za brzo i sigurno stezanje i otpuštanje kod izrade pojedinačnih dijelova.

    Dodatni pribor:

    Vijak s cilindričnom glavom sukladno DIN 912, T-matice br. 375315; 375320; 375325 prema DIN 508.