{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 508 | |
Nazivna mjera T-utora | 14 mm | |
Navoji | M12 | |
Visina kamena | 16 mm | |
Širina a | 13,7 mm | |
Širina e | 22 mm | |
Visina k | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 375315 14 | |
EAN / GTIN | 2050002047006 | |
Broj proizvođača | 80044 |