T-matica s navojem 32 mm

Artikl br.: 375315 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508
Nazivna mjera T-utora 32 mm
Navoji M27
Visina kamena 40 mm
Širina a 31,6 mm
Širina e 50 mm
Visina k 20 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375315 32
EAN / GTIN 4020772080112
Broj proizvođača 80119

Opis

Upotreba:

U kombinaciji s povlačnim vijcima i T vijcima.

Standard:

DIN 508

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

Napomena:

Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.
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
    nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu