T-matica s navojem 22 mm

Artikl br.: 375315 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.178 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508
Nazivna mjera T-utora 22 mm
Navoji M20
Visina kamena 28 mm
Širina a 21,7 mm
Širina e 35 mm
Visina k 14 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375315 22
EAN / GTIN 4020772080082
Broj proizvođača 80085

Opis

Upotreba:

U kombinaciji s povlačnim vijcima i T vijcima.

Standard:

DIN 508

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

Napomena:

Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu