T-matica Neobrađeni držač alata 18 mm

Artikl br.: 375320 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508
Nazivna mjera T-utora 18 mm
Visina kamena 20 mm
Širina a 17,7 mm
Širina e 28 mm
Visina k 10 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375320 18
EAN / GTIN 4020772084561
Broj proizvođača 84566

Opis

Upotreba:

Pripremak za izradu T matica s nestandardnim navojem.

Standard:

DIN 508

Materijal:

Poboljšani čelik, ne kaljen (= pripremak, bez navoja).

Napomena:

Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu