T-matica Neobrađeni držač alata 16 mm

Artikl br.: 375320 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
280 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508
Nazivna mjera T-utora 16 mm
Visina kamena 18 mm
Širina a 15,7 mm
Širina e 25 mm
Visina k 9 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375320 16
EAN / GTIN 4020772084554
Broj proizvođača 84558

Opis

Toepassing:

Voor het vervaardigen van T-groefstukken met abnormale schroefdraad.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, niet-veredeld (= onbewerkt, zonder schroefdraad).

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu