T-matica Neobrađeni držač alata 24 mm

Artikl br.: 375320 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508
Nazivna mjera T-utora 24 mm
Visina kamena 32 mm
Širina a 23,7 mm
Širina e 40 mm
Visina k 16 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375320 24
EAN / GTIN 4020772084592
Broj proizvođača 84590

Opis

Upotreba:

Pripremak za izradu T matica s nestandardnim navojem.

Standard:

DIN 508

Materijal:

Poboljšani čelik, ne kaljen (= pripremak, bez navoja).

Napomena:

Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.
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
    nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu