{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 68300J | |
Udaljenost između rupa e | 41 mm | |
Udaljenost između rupa f | 29-43 mm | |
⌀ rupe d | 8,5 mm | |
Visina stezanja H | 41 mm | |
Sila stezanja P1 | 3.500 N | |
Sila stezanja P2 | 8.000 N | |
Ukupna visina | 77 mm | |
ukupna duljina | 329 mm | |
Pritisni vijak | M10×76 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376615 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008147 | |
Broj proizvođača | 557339 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalna brza stega plus, s vodoravnim kućištem 4
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
64,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
33,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M10×76 | M10×90 |
⌀ rupe d | 8,5 | 8,8 |
Sila stezanja P1 | 3.500 | 2.500 |
Udaljenost između rupa e | 41 | 41,2 |
Tip | 68300J | 376625 4 |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega | Horizontalna brza stega |
Visina stezanja H | 41 | 45 |