{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 68300J | |
Udaljenost između rupa e | 26 mm | |
Udaljenost između rupa f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ rupe d | 5,6 mm | |
Visina stezanja H | 28 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.600 N | |
Sila stezanja P2 | 3.000 N | |
Ukupna visina | 51 mm | |
ukupna duljina | 224 mm | |
Pritisni vijak | M6×50 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Broj proizvođača | 557935 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalna brza stega plus, s vodoravnim kućištem 2
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
43,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M6×50 | M6×40 |
⌀ rupe d | 5,6 | 5,5 |
Ukupna visina | 51 | 54 |
Sila stezanja P1 | 1.600 | 1.200 |
Sila stezanja P2 | 3.000 | 1.400 |
Tip | 68300J | 376625 2 |
Visina stezanja H | 28 | 24 |