{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 68300J | |
Udaljenost između rupa e | 25,7 mm | |
Udaljenost između rupa f | 22-31,8 mm | |
⌀ rupe d | 6,5 mm | |
Visina stezanja H | 33,5 mm | |
Sila stezanja P1 | 2.500 N | |
Sila stezanja P2 | 4.000 N | |
Ukupna visina | 58 mm | |
ukupna duljina | 242 mm | |
Pritisni vijak | M8×58 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Broj proizvođača | 557338 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalna brza stega plus, s vodoravnim kućištem 3
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
50,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×58 | M8×50 |
⌀ rupe d | 6,5 | 6,6 |
Sila stezanja P1 | 2.500 | 1.650 |
Udaljenost između rupa e | 25,7 | 26 |
Udaljenost između rupa f | 22-31,8 | 31,6 |
Tip | 68300J | 376625 3 |
Visina stezanja H | 33,5 | 33 |